Паста для обработки резанием,500гр
Паста для обработки резанием,500гр
Артикул:0893050010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание
Безопасность и эффективность использования
- Более длительный срок службы инструмента
- Высокий уровень защиты от коррозии
- Детали, обработанные небольшим количеством продукта, могут быть сварены без дополнительной очистки
Оптимальная эффективность и превосходные результаты благодаря специально подобранным компонентам
Паста, предназначенная для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке
- Может применяться при обработке высокопрочных сталей
- Возможно нанесение на горизонтальные и верхние поверхности
Паста для смазки сверлильного и режущего инструмента идеально подходит для выполнения наиболее сложных операций по механической обработке, например, обработки высокопрочных стали, инструментальной и подшипниковой стали, сплавов Cr-Ni и Hastelloy.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Цвет
Коричневый
Химическая основа
Минеральное масло с синтетическим сложным эфиром
Плотность/условия
0,88 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
36 месяц
Не содержит силикона
Да
Не содержит хлора
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит смолы
Да
-
Паста для обработки резанием, 500гр Размер: 104,9 кб