Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сверло по металлу HSS 3,2мм RED LINE DIN338, блистер, 2шт/упак

Артикул: 0624832
Сверло по металлу HSS 3,2 мм RED LINE DIN338, блистер, 2шт/упак

Сверло по металлу HSS 3,2мм RED LINE DIN338, блистер, 2шт/упак

Артикул:0624832

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для работы со сталью, угол заточки при вершине 135°. Блистерная упаковка с 2-мя свёрлами.
    Точное сверление
    Прочное спиральное сверло короткой конструкции для точного сверления.
    Самоцентрируемое
    Перекрестное формирование спиралей обеспечивают превосходную центровку, даже на круглых поверхностях
  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    3,2 мм

    Общая длина (l1)

    65 мм

    Длина спиральной части (l2)

    36 мм

    Свёрл в блистере

    2 шт

    Внимание!
    С диаметра 13.0 мм хвостовика сверла уменьшен до 12.7 мм
  • Сверло HSS RED LINE DIN338 Размер: 118,3 кб