Устройство для развальцовки трубок 5-16мм
Устройство для развальцовки трубок 5-16мм
Артикул:071543 022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПрижим:
Самоцентрирующееся
Быстродействующий зажим:
3/16–5/8 дюйма, 5–16 мм
Область применения
Для создания одиночных фланцев под углом 45° на медных, латунных, алюминиевых трубах и трубах из малоуглеродистой стали
Идеально подходит для холодильной техники -
Характеристики
Диаметр трубы, мин.
5 мм
Диаметр трубы, макс.
16 мм