Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор зенковок HSCO для нержавеющей стали 90°, 6 шт. (d 6,3 - 20,5) Syska ZEBRA

Артикул: 0694019006
Набор зенковок HSCO для нержавеющей стали 90°, 6 шт. (d 6,3 - 20,5) Syska ZEBRA

Набор зенковок HSCO для нержавеющей стали 90°, 6 шт. (d 6,3 - 20,5) Syska ZEBRA

Артикул:0694019006

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Диаметры 6,3-20,5 мм. Особенно хорошо подходит для обработки нержавеющей стали, легированных и высоколегированных сталей, а также сталей, устойчивых к ржавчине и кислотам.
    Поставляется в кассете системы ORSY®.

    Состав набора:
        Название  Диаметр зенкера x 
     диаметр хвостовика х 
     диаметр наконечника
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Зенковка HSCO зел.   6,3 x 5 х 1,5 мм  45 мм  069401906      1
     2  Зенковка HSCO зел.  8,3 x 6 х 2 мм  50 мм  069401908      1
     3  Зенковка HSCO зел.  10,4 x 6 х 2,5 мм  50 мм  069401910      1
     4  Зенковка HSCO зел.  12,4 x 8 х 2,8 мм  56 мм  069401912      1
     5  Зенковка HSCO зел.  16,5 x 10 х 3,2 мм  60 мм  069401916      1
     6  Зенковка HSCO зел.  20,5 х 10 х 3,5 мм  63 мм  069401920      1
     7  Кейс ORSY      -      -  0633001006       1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    6 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Нержавеющая сталь
    Титан
    Специальный сплав

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарты

    DIN 335

    Форма

    C

    Режущий материал

    HSCo

    Угол зенковки

    90 °

    Поверхность

    Без покрытия

    Количество режущих кромок

    3 шт.

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Скорость зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун
    Нержавеющая сталь, сульфурированная
    Нержавеющая сталь, аустенитная
    Нержавеющая сталь, мартенситная
    Титан
    Титановые сплавы
    Специальные сплавы
    Пружинная сталь