Набор зенковок HSS-E для нержавеющей стали 90°, 6 шт. (d 6,3 - 20,5)
Набор зенковок HSS-E для нержавеющей стали 90°, 6 шт. (d 6,3 - 20,5)
Артикул:069401901
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание6 шт., включают диаметры 6,3–20,5 мм. Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также коррозийно- и кислотостойкой стали.
- Для нержавеющих сталей (зеленое кольцо)
- С тремя режущими кромками
- DIN 335, тип С
- Покрытие рабочей части: кубический нитрид бора
- Удаление заусенцев и зенкование за одну операцию
- Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне
- Снижается вибрация инструмента
- Зенковки хранятся в удобном футляре из ABS пластика
- Высокая ударостойкость футляра
- Не ржавеет
- Футляр не имеет острых кромок
- Не повреждает руки и одежду
- Умеренно плотная посадка зенковок в пластмассовой кассете
- Зенковки не «звенят»
- Легко извлекаются
- Надежное запирание крышки футляра ползунковым замком
- Предотвращается случайное открытие крышки футляра, например, при падении на пол
Способ применения
Скорость вращения шпинделя при зенковании, например для диаметра зенковки 6.3 мм составляет 250–350 об/мин., а для диаметра 31,0 мм — 50–60 об/мин. -
Характеристики
В комплект входит: - Зенковка 6.3 мм - 1 шт.
- Зенковка 8.3 мм - 1 шт.
- Зенковка 10.4 мм - 1 шт.
- Зенковка 12.4 мм - 1 шт.
- Зенковка 16.5 мм - 1 шт.
- Зенковка 20.5 мм - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.