Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор зенковок HHS для стали, 6шт (d6.0 - 20.5 мм)

Артикул: 0694117001
Набор зенковок HSS для стали (d6.0 - 20.5 мм) , 6 шт. Syska ZEBRA

Набор зенковок HHS для стали, 6шт (d6.0 - 20.5 мм)

Артикул:0694117001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Синее кольцо, для стандартных сталей. 6 шт.: По 1 каждого типа: O 6,3 мм; 8,3 мм; 10,4 мм; 12,4 мм; 16,5 мм; 20,5 мм
    • 90°, три режущие кромки
    • DIN 335 форма C (круглый хвостовик)
    Область применения
    Для конструкционной стали общего назначения прочностью до 900 Н/мм2 St 32–St 70, чугуна, цветных металлов

    Способ применения
    Скорость вращения шпинделя при зенковании, например, для диаметра зенковки 6.3 мм составляет 500–800 об/мин., а для диаметра 31.0 мм — 100–150 об/мин

    Состав набора:
        Название  Диаметр зенкера x 
     диаметр хвостовика х 
     диаметр наконечника
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Зенковка желт./син.   6,3 x 5 х 1,5 мм  45 мм  0694117006       1
     2  Зенковка желт./син.  8,3 x 6 х 2 мм  50 мм  0694117008      1
     3  Зенковка желт./син.  10,4 x 6 х 2,5 мм  50 мм  0694117010      1
     4  Зенковка желт./син.  12,4 x 8 х 2,8 мм  56 мм  0694117012      1
     5  Зенковка желт./син.  16,5 x 10 х 3,2 мм  60 мм  0694117016      1
     6  Зенковка желт./син.  20,5 х 10 х 3,5 мм  63 мм  0694117020      1
     7  Кейс ORSY      -      -  0633001006      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    6 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Цветной металл

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарты

    DIN 335

    Форма

    C

    Режущий материал

    HSS

    Угол зенковки

    90 °

    Поверхность

    Без покрытия

    Количество режущих кромок

    3 шт.

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Скорость зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество зенкования (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер зенкования (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун
    Алюминий
    Алюминиевые сплавы
    Кованые алюминиевые сплавы
    Литейные алюминиевые сплавы (<10% кремния)
    Литейные сплавы алюминия (>10% силикона)
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь хрупкая
    Латунь, образующая длинную стружку
    Бронза, образующая стружку надлома
    Латунь пластичная
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт
    Пластмассы, армированные арамидным волокном
    Пластмассы, армированные стекловолокном/углеродным волокном