Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор зенковок HSS TIN 90° DIN 335 C (d6,3-20,5), 6 шт. Syska ZEBRA

Артикул: 0694020006
Набор зенковок HSS TIN 90° DIN 335 C (d6,3-20,5), 6 шт. Syska ZEBRA

Набор зенковок HSS TIN 90° DIN 335 C (d6,3-20,5), 6 шт. Syska ZEBRA

Артикул:0694020006

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Диаметры 6,3-20,5 мм. Значительно более высокая производительность при обработке обычных сталей и чугуна по сравнению с синим кольцом.
    Поставляется в кейсе системы ORSY®.

    Состав набора:
        Название  Диаметр зенкера x 
     диаметр хвостовика х 
     диаметр наконечника
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Зенковка HSS TiN     6,3 x 5 х 1,5 мм  45 мм  069402006       1
     2  Зенковка HSS TiN   8,3 x 6 х 2 мм  50 мм  069402008      1
     3  Зенковка HSS TiN   10,4 x 6 х 2,5 мм  50 мм  069402010      1
     4  Зенковка HSS TiN   12,4 x 8 х 2,8 мм  56 мм  069402012      1
     5  Зенковка HSS TiN   16,5 x 10 х 3,2 мм  60 мм  069402016      1
     6  Зенковка HSS TiN   20,5 х 10 х 3,5 мм  63 мм  069402020      1
     7  Кейс ORSY      -      -  0633001006       1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    6 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Стандарты

    DIN 335

    Форма

    C

    Режущий материал

    HSS

    Угол зенковки

    90 °

    Поверхность

    TiN

    Количество режущих кромок

    3 шт.

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Скорость зенкования (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Качество зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун