Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Зенковка син. HSS-90G-D16,5мм

Артикул: 069401716
Зенковка син. HSS-90G-D16,5мм

Зенковка син. HSS-90G-D16,5мм

Артикул:069401716

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Предназначена специально для обработки стандартной стали и чугуна

    Зенкование и снятие грат без вибрации и заусенцев

    Прецизионная коническая зенковка с тремя режущими кромками, с прецизионной шлифовкой

    Оптимизированная геометрия канавок

    Превосходное образование и снятие стружки

    Область применения

    Для конструкционной стали общего назначения прочностью до 900 Н/мм2 St 32–St 70, чугуна, цветных металлов

  • Характеристики
    :

    • Режущий материал: HSS
    • Нормы: DIN 335
    • Диаметр зенкера: 16,5 мм
    • Подходит для винта: M8
    • Длина: 60 мм
    • Диаметр хвостовика: 10 мм
    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Скорость зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Качество зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
    • Характер зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Форма хвостовика: Круглы