Зенковка син. HSS-90G-D31MM
Зенковка син. HSS-90G-D31MM
Артикул:069401731
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
ОписаниеПредназначена специально для обработки стандартной стали и чугуна
Зенкование и снятие грат без вибрации и заусенцев
Прецизионная коническая зенковка с тремя режущими кромками, с прецизионной шлифовкой
Оптимизированная геометрия канавок
Превосходное образование и снятие стружки
Область применения
Для конструкционной стали общего назначения прочностью до 900 Н/мм2 St 32–St 70, чугуна, цветных металлов
Технически характеристики:
- Режущий материал: HSS
- Нормы: DIN 335
- Диаметр зенкера: 31 мм
- Подходит для винта: M16
- Длина: 71 мм
- Диаметр хвостовика: 12 мм
- Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
- Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
- Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Скорость зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Качество зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Универсальность (оценка в баллах): 1 из 4 баллов
- Характер зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
- Форма хвостовика: Круглый