Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Зенковка син. HSS-90G-D16,5мм

Артикул: 0694117016
Зенковка син. HSS-90G-D 16,5 мм ZEBRA

Зенковка син. HSS-90G-D16,5мм

Артикул:0694117016

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Особенно хорошо подходит для обработки обычных сталей, чугуна и цветных металлов (алюминия, меди, алюминиевых сплавов и пластмасс).

    Зенкерование и снятие заусенцев без заусенцев
    Прецизионное коническое зенкерование с 3 режущими кромками, прецизионная шлифовка

    Оптимизированная геометрия для ручного управления
    Меньше усилий, улучшенное качество зенкерования и удаление стружки по сравнению с обычными коническими зенкерами

    Экологически чистая упаковка из 100% PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100% пригодная для вторичной переработки.
  • Характеристики

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Алюминий

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Диаметр зенкера (d1)

    16,5 мм

    Диаметр хвостовика (d2)

    10 мм

    Диаметр наконечника (d3)

    3,2 мм

    Длина (l1)

    60 мм

    Количество режущих кромок (Z)

    3 шт.

    Стандарты

    DIN 335

    Форма

    C

    Режущий материал

    HSS

    Угол зенковки

    90 °

    Поверхность

    Без покрытия

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Скорость зенкования (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество зенкования (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер зенкования (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Подгруппа материалов

    Конструкционная сталь общего назначения
    Нелегированная отпущенная сталь
    Легированная отпущенная сталь
    Азотируемая сталь
    Инструментальная сталь
    Быстрорежущая сталь
    Чугун
    Высокопрочный чугун
    Ковкий чугун
    Белый чугун
    Алюминий
    Алюминиевые сплавы
    Кованые алюминиевые сплавы
    Литейные алюминиевые сплавы (<10% кремния)
    Литейные сплавы алюминия (>10% силикона)
    Магниевые сплавы
    Медь, низколегированная
    Латунь хрупкая
    Латунь, образующая длинную стружку
    Бронза, образующая стружку надлома
    Латунь пластичная
    Пластмассы, термореактопласт
    Пластмассы, термопласт
    Пластмассы, армированные арамидным волокном
    Пластмассы, армированные стекловолокном/углеродным волокном

  • Зенковки Размер: 118,8 кб