Тележка складная ORSY System, 100 кг
Тележка складная ORSY System, 100 кг
Артикул:5581038060
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМожет использоваться для корпусов системы ORSY размеров 8.4 и 4.4 и ORSY Bull
- Изменяемая высота до 1100 мм обеспечивает простоту регулировки в соответствии с ростом оператора
- Благодаря большим колесам возможно использование вне помещений
- Скругленные перекладины позволяют перевозить предметы круглого сечения
- Прочные перекладины облегчают наклон тяжелых грузов
- Закругленные ручки для удобного использования
- Трехточечное крепление с помощью натяжного ремня
-
Характеристики
Грузоподъемность
100 кг
Высота рукоятки
1100 мм
Ширина площадки
490 мм
Глубина площадки
270 мм
Толщина площадки
10 мм
Диаметр колеса
180 мм
Цвет шин
Черный
Материал шины
Vollgummi
Материал колеса
Пластмасса
-
Кейсы ORSY Размер: 10,7 мб