Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пневматический гайковерт DSS 3/4", WUMAX

Артикул: 17037730
Пневматический гайковерт DSS 3/4", WUMAX

Пневматический гайковерт DSS 3/4", WUMAX

Артикул:17037730

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высокопрочный мощный ударный гайковерт
    • Очень прочный
    • Долговечный алюминиевый корпус
    • Двухмолотковый ударный механизм
    Очень удобный и простой в использовании
    Эргономичная рукоятка, простое переключение вправо/влево и регулируемый пусковой элемент.

    Относительно низкий расход воздуха, несмотря на стабильно высокие показатели производительности и долгий срок службы
    Высококачественный двойной ударный молотковый механизм

    Область применения
    Предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов (болты, винты, гайки) при подключении к системе сжатого воздуха.

    Примечание
    • Ударный и динамометрический гайковерт– не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом.
    • Рабочий крутящий момент – это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от значительно меняющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметр шланга, степень засорения и т. д.).
    Внимание!
    • При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
    • В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
    • Штуцер для подключения к пневмосистеме не входит в комплект поставки.
  • Характеристики
    • Максимальный крутящий момент - 2 034 Нм
    • Рабочий крутящий момент – 271 - 1 763 Нм;
    • Скорость вращения без нагрузки – 5 500 об/мин;
    • Размер квадрата - 3/4"
    • Усреднённый расход воздуха - 226л/мин.
    • Вес - 4,6 кг.
    • Присоединяемый штуцер - 3/8"
    • Длина - 220 мм
    • Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar