Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пневмогайковерт DSS1/2" PREMIUM с набором головок

Артикул: 5988000957
Пневмогайковерт DSS1/2" PREMIUM с набором головок

Пневмогайковерт DSS1/2" PREMIUM с набором головок

Артикул:5988000957

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественный ударный гайковерт в прочном композитном корпусе, усиленном стекловолокном, с показателями производительности выше среднего и усовершенствованными функциями оборудования.

    Рекомендованный максимальный размер болта: M14
    • Превосходное соотношение мощности/массы для пневматических ударных гайковертов 1/2"
    • Момент срыва до 950 Нм при массе всего 1,1 кг
     Надежные максимальные показатели производительности и длительный срок службы
    • Высококачественный двойной ударный механизм, уникальный 7-лопастной двигатель
    • Оптимальная и удобная для пользователя настройка для любого применения, в любой момент
    • 3-ступенчатая настройка мощности с удобным переключением одной рукой
    • Удобство и оптимальное управление
    • Исключительно эргономичная рукоятка с чувствительным к касанию пусковым элементом
    Примечание:
    • Ударный и динамометрический гайковерт— не одно и то же. Соединения, требующие применения специальных крутящих моментов, должны проверяться при помощи измерительного устройства после затягивания ударным гайковертом. При регулярном применении ударного гайковерта необходимо ежедневно добавлять небольшое количество масла через отверстие воздухозаборника и ежемесячно — приблизительно 2 порции консистентной смазки с помощью смазочного ниппеля.
    • Ниппель не входит в комплект
    Внимание!
    При работе с данным инструментом необходимо использовать только подготовленный сжатый воздух (очищенный от примесей и насыщенный масляным «туманом»). Используйте для этого блок подготовки воздуха (БПВ) арт. 069900214 или арт. 069900212.
     В случае, если длина шланга от БПВ до инструмента превышает 5 м, необходимо подключить непосредственно перед входом в инструмент локальный маслораспылитель арт. 0699070314. Применять масло для пневмосистемы арт. 08930505.
  • Характеристики
    Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
    Максимальный крутящий момент 750 Нм
    Момент расцепления, макс. 1100 Нм
    Уровень звукового давления 88.6 дБ
    Вибрация 7.88 м/с²
    Рабочее давление 6.3 бар
    Вес оборудования 1,1 кг
    Внутренний диаметр шланга, мин. 8 мм
    Расход воздуха 135 л/мин
    Соединительная резьба G 1/4 дюйма
    Длина x ширина x высота 115 x 61 x 186 мм

    Набор головок:
    Ширина зева ключа 17 x 19 x 21 мм