Пневматический молоток зубильный PCH 10, WUMAX
Пневматический молоток зубильный PCH 10, WUMAX
Артикул:17037131
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный мощный пневматический отбойный молоток в алюминиевом корпусе и точной регулировкой силы удара для работ по кузову, обдирного удаления покрытий или удаления ржавчины с металлических деталей
-
Характеристики
- Кол-во ударов - 3 200 уд,/мин
- Усреднённый расход воздуха - 113 л/мин.
- Вес - 1,6 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/4"
- Рекомендуемый диаметр шланга - 10 мм
- Длина - 187 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar
-
Пневматический молоток зубильный PCH 10, WUMAX Размер: 120,9 кб