Пистолет для подкачки шин
Пистолет для подкачки шин
Артикул:0715541070
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
ОписаниеПрочный функциональный насос для шин, одобренный для использования на машинах, где применяется тахограф для контроля режима работы машины
Прочный
Ударопрочная пластмасса с резиновой изоляцией
Простота эксплуатации
- Кнопки +/-
- Прецизионный манометр
-
Характеристики
- Диапазон измерения давления, мин./макс.: 0.5-12 бар
- Рабочее давление, макс.: 16 бар
- Температурный диапазон применения, мин./макс.: -10 + 50 °C
- Длина шланга: 530 мм
- Соединительная резьба: 1/4 дюйма
- Вес продукта (на 1 шт.): 1 кг
- Диапазон измерения давления, макс.: 12 бар
- Точность измерения давления: 0.1 бар
-
Пневматический Пистолет для подкачки шин Размер: 92,1 кб