Пистолет для подкачки шин, ручной с цифр.манометром
Пистолет для подкачки шин, ручной с цифр.манометром
Артикул:071554 071
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
ОписаниеПрибор для измерения давления в шинах и подкачки с цифровым манометром
Цифровой насос с легкочитаемым ЖК-дисплеем
- Комфортная резиновая рукоятка.
- Функция задней подсветки.
- Пневматический зажимной патрон
- Рычаг накачивания/выпуска воздуха на рукоятке.
Предназначен для накачки шин и контроля давления.
Способ применения- Присоединить к прибору воздушный шланг.
- Вставить ниппель в клапан шины и повернуть на 1/2 оборота.
- Для сброса давления нажать на рычаг до половины его хода. Контролировать давление по значениям на экране.
- Для подачи воздуха нажать на рычаг до упора. Контролировать давление на экране
-
Характеристики
- Диапазон измерения давления: 0 - 12 бар
- Погрешность измерения давления при 0–4 бар: <0.08 бар
- Погрешность измерения давления при 4–10 бар: <0.16 бар
- Погрешность измерения давления при >10 бар: <0.25 бар
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Диапазон рабочей температуры: 5...40°
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Длина шланга: 500 мм
- Диаметр манометра: 80 мм
- Быстросъемное соединение
- Манометр в обрезиненном корпусе
- Защита от повреждений при падении и ударах
- Металлическая проушина для подвеса
- Прибор откалиброван
-
Пневматический Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром Размер: 94,1 кб