Пневматическая машина шлифовальная эксцентриковая DTS 150 C, WUMAX
Пневматическая машина шлифовальная эксцентриковая DTS 150 C, WUMAX
Артикул:17037521
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля сухого шлифования деревянных, металлических поверхностей, кузовов, удаления слоев краски, ржавчины и т. д.
- Благодаря эксцентриситету 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
- Легкий и прочный корпус с изоляцией от низких температур
- Низкие вибрации
- Регулировка частоты вращения
- Идеальная балансировка для комфортной работы
- В комплект поставки входит шлифовальная подошва с 6 отверстиями ∅ 150 мм и ключ для технического обслуживания
- В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстросъемного соединения арт. 06992114 или, например, штуцер для шланга 9 мм арт. 06994914
- Присоединить пневмошлифмашину к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями (например, арт. 0699945812)
- Для отвода отработанного материала подключить к выпускному патрубку переходной шланг арт. 0709751040 для промышленного пылесоса
-
Характеристики
- Эксцентриситет - 5 мм
- Скорость вращения без нагрузки - 12 000 об/мин
- Диаметр подошвы - 150 мм
- Усреднённый расход воздуха - 170 л/мин (при максимальной нагрузке - 340 л/мин.)
- Уровень шума - 76 dB
- Вес - 0,7 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/4"
- Длина - 187 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar