Пневматическая машина шлифовальная пальчиковая DSG 25, WUMAX
Пневматическая машина шлифовальная пальчиковая DSG 25, WUMAX
Артикул:17032300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДолговечная удобная прямая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук.
Руки остаются теплыми
Рукоятка с резиновым покрытием
Работа без перенапряжения, низкие вибрации
Легкая компактная конструкция
Соединительный шланг не спутывается
Область применения
Шлифовальная машина разработана специально для самых сложных работ (например, для снятия заусенцев), с высоким резервом мощности.
Примечание
- При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение устройств смазки масляным туманом.
- Штуцер не входит в комплект поставки
-
Характеристики
- Диаметр цанги - 6 мм
- Скорость вращения без нагрузки - 25 000 об/мин
- Усреднённый расход воздуха - 490л/мин.
- Вес - 0,4 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/4"
- Рекомендуемый диаметр шланга - 10 мм
- Длина - 239 мм
- Шум - 77 dB
-
Пневматическая машина шлифовальная пальчиковая DSG 25, WUMAX Размер: 89,9 кб