Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пневматическая машина шлифовальная угловая DWS 125, WUMAX

Артикул: 17038570
Пневматическая машина шлифовальная угловая DWS 125, WUMAX

Пневматическая машина шлифовальная угловая DWS 125, WUMAX

Артикул:17038570

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мощная, удобная углошлифовальная машина для шлифовки, резки и черновой обработки
    • Мощный двигатель на 0,85 л.с. (640 Вт) для быстрой и эффективной шлифовки в труднодоступных местах
    • Коническая зубчатая передача в угловой головке обеспечивает увеличение срока службы и плавный ход с низкими вибрациями
    • Отлично подходит для подготовки и выравнивания сварных швов, удаления ржавчины, заусенцев и смешивания стали, чугуна и алюминия
    • Функция контроля частоты вращения Speed Governor практически устраняет риск превышения частоты
    • Подходит для работы с широким диапазоном дисков (100−115−125 мм)
    • Удобная рукоятка Comfort Grip сокращает утомляемость
    • Функция блокировки шпинделя позволяет быстро и легко менять диски
    • Левосторонняя и правосторонняя рукоятка для левшей и правшей
    • Выпуск воздуха в задней части
  • Характеристики
    • Макс. диаметр оснастки - до 125мм, 22,2 мм
    • Шпиндель - М14
    • Скорость вращения без нагрузки - 12 000 об/мин
    • Усреднённый расход воздуха - 630 л/мин.
    • Вес - 2 кг.
    • Присоединяемый штуцер - 1/4"
    • Рекомендуемый диаметр шланга - 10 мм
    • Длина - 239 мм
    • Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar