Пневматический шуруповерт DPS 1/4", WUMAX
Пневматический шуруповерт DPS 1/4", WUMAX
Артикул:1703438
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначен для завинчивания винтов с использованием шестигранных насадок (бит)
- Материал корпуса: силумин
- Высокая стойкость к ударам
- Легкая, компактная конструкция
- Быстрозажимной патрон
- Плавный ход кнопки
- Контроль скорости вращения
- В рукоятку инструмента ввернуть штуцер быстросъемного соединения или, например, штуцер для шланга 9 мм
- Присоединить шуруповерт к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями
- В быстросъемный патрон установить, например, переходник для бит с битой типа 1/4" С 6.3.
- Используйте только биты и держатели бит с креплением E 6.3 1/4 дюйма
- Штуцер не входит в комплект поставки
-
Характеристики
- Присоединительный патрон - 1/4" C6.3
- Усилие - 3-8 Нм
- Скорость вращения без нагрузки - 1 800 об/мин
- Усреднённый расход воздуха - 113 л/мин.
- Вес - 1.1 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/4"
- Длина - 205 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar
-
Пневматический шуруповерт DPS 14, WUMAX Размер: 108,4 кб