Быстросъемная муфта, 1/2", внутр. резьба, сталь
Быстросъемная муфта, 1/2", внутр. резьба, сталь
Артикул:0699021412
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМуфта внутренняя резьба
Высокая пропускная способность фиттингов: до 1690 л/мин
Обеспечивает оптимальную подачу сжатого воздуха, позволяя тем самым повысить производительность инструмента и снизить затраты на электроэнергию
Прорезиненные резьбовые соединения
- Для повышения герметичности
- Надежная фиксация и предотвращение соскальзывания
Экономия времени и повышение эффективности
Герметичное соединение
Низкое энергопотребление и высокая эффективность
Износостойкая долговечная прочная сталь с хромированной поверхностью
Высокая стойкость к коррозии -
Характеристики
Материал
Сталь
Соединение (А)
1/2 дюйма
Длина (L)
60 мм
Размер ключа (SW)
25 мм
-
Быстросъемные муфты, внутр. резьба Размер: 92,5 кб