Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Штуцер под быстросъем 3/8", внутр. резьба, сталь

Артикул: 0699024038
Штуцер под быстросъем 3/8", внутр. резьба, сталь

Штуцер под быстросъем 3/8", внутр. резьба, сталь

Артикул:0699024038

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 3

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Ниппель быстросъемный, внутренняя резьба

    Высокая пропускная способность фиттингов: до 1690 л/мин
    Обеспечивает оптимальную подачу сжатого воздуха, позволяя тем самым повысить производительность инструмента и снизить затраты на электроэнергию

    Прорезиненные резьбовые соединения
    • Для повышения герметичности
    • Надежная фиксация и предотвращение соскальзывания
    Система быстрого разъединения позволяет производить операции соединения и разъединения одной рукой: просто, быстро и безопасно
    Экономия времени и повышение эффективности

    Герметичное соединение
    Низкое энергопотребление и высокая эффективность

    Износостойкая долговечная прочная сталь с хромированной поверхностью
    Высокая стойкость к коррозии
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Соединение (А)

    3/8 дюйма

    Длина (L)

    36 мм

    Поверхность

    Цинк-никель

    Размер ключа (SW)

    17 мм