Штуцер под шланг d 13 мм, внеш. резьба 1/2", SW 24
Штуцер под шланг d 13 мм, внеш. резьба 1/2", SW 24
Артикул:069941312
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСоединитель для системы сжатого воздуха
- Материал: латунь
- Не подвергается коррозии
- Рабочее давление: до 70 бар
- Рабочая температура: от -20°C до +100°C
- Условный проход: DN 7.2 мм
- Предназначен для присоединения к различным пневматическим инструментам, например, к осевой пневматической шлифовальной машине.
- Используется как присоединительный ниппель для шлангов, с последующей затяжкой хомутом.
Коническая дюймовая резьба допускает устанавливать ниппель без применения уплотнительных материалов (ФУМ-лента, лен, анаэробные герметики) при давлении до 6 бар. При давлении более 6 бар необходимо применять ФУМ-ленту. -
Характеристики
Подключение сжатого воздуха (A)
1/2 дюйма
Диаметр подключения шланга (А1)
13 мм
Ширина зева ключа (SW)
24 мм
Длина (L)
40 мм
Пропускная способность
1000 л/мин
Материал
Латунь
-
Соединитель для системы сжатого воздуха Размер: 133,8 кб