Шланг пневматический в катушке 9,5*15, L15M
Шланг пневматический в катушке 9,5*15, L15M
Артикул:069901015
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрактичный намотчик для барабана с высококачественными полиэфирными шлангами разных размеров. Порядок и безопасность на рабочем месте.
Прочный закрытый пластмассовый корпус.
Шланг и механизм намотки защищены от пыли и других загрязнений.
Высококачественные шланги из гибридного полимера.
- Маслостойкие с очень малым весом.
- Прекрасные характеристики в низком и высоком диапазоне температур.
Без перепада давления для повышения эффективности и снижения затрат.
Возможность монтажа на стене, потолке и полу.
Для универсального применения без дополнительных изменений.
Поворотный механизм на 180 градусов.
Свобода перемещения и комфорт во время работы.
Примечание
- Шланги и кабели, лежащие на земле, представляют собой источник значительной опасности и могут стать причиной несчастных случаев.
- Устраните препятствия, которые могут стать причиной падения, и предотвратите возникновение несчастных случаев в вашей компании (соблюдайте правила предотвращения несчастных случаев).
- Шланги, постоянно лежащие на полу или верстаке, гораздо легче повредить и приходится заменять чаще.
- Использование барабанов для шлангов позволяет предотвратить такого рода опасности, поскольку шланг всегда раскатывают только для использования.
- Растворители (например, дизельное масло) способны повредить шланг.
-
Характеристики
Длина шланга
15 м
Внутренний диаметр шланга
9,5 мм
Длина подводящего шланга
90 мм
Подключение сжатого воздуха
R 3/8 дюйма НР
Длина шланга (от стопорного шара)
80 мм
Внешний диаметр шланга
15 мм
Внутренний диаметр подводящего шланга
9,5 мм
Внешний диаметр подводящего шланга
15 мм
-
Пневматический шланг в катушке 9,5х15, L15M Размер: 91,3 кб