Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Изолента белая 18мм х 0,15 х 10м

Артикул: 1985102
Изолента белая 18мм х 0,15 х 10м

Изолента белая 18мм х 0,15 х 10м

Артикул:1985102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Безопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования
    • Поддержание сохранности материала при переменной температуре
    • Большая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
    Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
    • Гарантия безопасности использования
    • Электрическая прочность 9 кВ
    • Пламезамедляющая
    Безопасность и удобство применения
    • Износостойкость и устойчивость к старению
    • Высокая гибкость и прочность склеивания
    Примечание
    Защиты от прямого солнечного света.

    Область применения
    Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
  • Характеристики

    Химическая основа

    Акрилат, мягкая ПВХ-пленка

    Цвет

    Желтый/зеленый

    Ширина

    18 мм

    Длина

    10 м

    Толщина

    0,15 мм

    Напряжение пробоя

    до 9 кВ

    Термостойкость, мин.

    0 °C

    Термостойкость, макс.

    90 °C

  • Изоленты Размер: 141 кб