Хомут полиамидный белый 3.6х280
Хомут полиамидный белый 3.6х280
Артикул:0502135
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеХомут для кабелей пластиковый, с пластиковым замком
Для быстрой, беспроблемной и надежной комплектации кабелей, кабельных жгутов, шлангов и т.д.
Хорошие свойства вторичной переработки
Надежный обхват связанных кабелей
Внутренние зубцы на стяжке
Дополнительные сборочные инструменты не требуются
Возможно крепление вручную
Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Область применения
- Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
- Белые: Для использования в помещении
- Черные: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
- Соблюдать осторожность при обращении с сильными минеральными кислотами и/или окислительными химическими веществами, особенно при высоких температурах
- Не являются стойкими к воздействию минеральных кислот и/или окислительных химических веществ
-
Характеристики
Материал
Полиамид — PA 6.6
Цвет
Натуральный
Ширина
3,6 мм
Длина
280 мм
Диаметр пучка, мин./макс.
1,6-75 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 85 °C
Температура обработки, мин./макс.
от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс.
180 Н
Не содержит силикона
Да
Не содержит галогенов
Да
-
Хомут для кабелей полиамидный Размер: 113,4 кб