Наконечник для кабеля разъемного соединения D0,63-(0,35-0,5QMM)
Наконечник для кабеля разъемного соединения D0,63-(0,35-0,5QMM)
Артикул:0558171002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНаконечник для кабеля разъемного соединения D0,63-(0,35-0,5QMM)
-
Характеристики
Конструкция
Негерметизированный
Сечение проволоки, мин./макс.
0,35-0,5 мм²
Диаметр штифта
0,63 мм
Количество фиксирующих язычков
1 шт
Материал
Бронза
Поверхность
Луженая