Полировальная ткань 37X38CM (коробка 150 шт.)
Полировальная ткань 37X38CM (коробка 150 шт.)
Артикул:0899811
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальная чистящая салфетка для обработки лакокрасочного покрытия и после полировки
Мелкая структура отверстий
Для идеальной полировки
Долговечная и прочная
- Чрезвычайно впитывающая
- Высокая прочность на разрыв, водостойкость и устойчивость к истиранию
- Можно стирать и отжимать
- Устойчивы к растворителям
- 100% вискоза
- Гидропутанная
- Без силикона
- Безопасен для пищевых продуктов
В качестве настольной коробки
Извлечение сверху - идеально для путешествий или непосредственно на рабочем месте
С кронштейном для крепления на стену в качестве настенного бокса
Для извлечения тканевых салфеток снизу - защита от пыли и брызг
Область применения
Легкая текстильная универсальная салфетка для сухой и влажной протирки с превосходными полирующими свойствами всех чувствительных поверхностей, а также для предварительной и последующей обработки лакокрасочных покрытий.
Инструкции
- Настольная коробка с отверстием сверху
- Идеально для использования и размещения на рабочей станции.
- При настенном креплении коробки с помощью кронштейна возможно извлечение салфеток снизу
- Храните салфетки в месте, защищенном от пыли и воды.
-
Характеристики
Упаковка
Одноразовый диспенсер
Конструкция
Складывание слоев
Количество салфеток
150 шт.
Длина x ширина
40 x 38 см
Вес единицы поверхности на м²
40 г
Цвет
Белый
Прочность на разрыв, поперечная, мин.
40 Н/см
Прочность на разрыв, условия
в соответствии с ISO 9073-3
Водопоглощение (%)
800 %
-
Полировальная ткань Размер: 94,5 кб