Паста полировальная P30 Plus, мелкоабразивная, 1 кг
Паста полировальная P30 Plus, мелкоабразивная, 1 кг
Артикул:0893150030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСредство для финишной обработки, придающее блеск, для удаления подтеков и недочетов окрашивания темных автомобилей.Инновационный порошковый состав на основе оксида алюминия
- Невероятно высокая скорость очищения, беспрецедентный блеск
- Без труда удаляет полосы от шлифовки, оставшиеся от частиц повернутого вверх P3000
- Политура не разбрызгивается
- Экономичность
- Снижает скапливание пыли
Не содержит силикон
Область применения
Политура для придания блеска с высоким уровнем шлифовки для быстрого удаления дефектов поверхности свежей покраски и полностью затвердевших финишных покрытий, а также полировки следов износа лакокрасочного покрытия.
Подготовка к покраске:
Вкрапления пыли, следы от шлифования, дефект "апельсиновая корка", недочеты покраски
Примечание
Рекомендуемая губка:
Полировальная губка "Orange" или "Lambskin"
Область применения
Для обычной краски и краски, устойчивой к царапинам. Подходит для старой краски и свежеокрашенных поверхностей.
Инструкции
Перед использованием хорошенько встряхните бутылку.
Ручная чистка:
Круговыми движениями нанесите ровный слой политуры на окрашенную поверхность с помощью мягкой тряпки или полировальной губки, затем отполируйте. Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры.
Механическая чистка:
Равномерным слоем нанесите средство на выбранную полировальную губку и добавьте немного на поверхность, которую предстоит полировать. Плотно прижмите полировальную губку к поверхности и запустите инструмент. Полируйте поверхность, прилагая достаточное усилие, до тех пор, пока следы от шлифовки или неравномерность окрашивания не будут устранены. Удалите остатки политуры тряпкой из микрофибры.
-
Характеристики
Вес содержимого
1 кг
Химическая основа
Вода, углеводород
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Бледно-серый (светло-серый)
Плотность
0,99 г/см³
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит силикона
Да
-
Паста полировальная,1 кг Размер: 117,9 кб