Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Праймер для стекольного клея,100 мл

Артикул: 0890024101
Праймер для стекольного клея,100 мл

Праймер для стекольного клея,100 мл

Артикул:0890024101

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Праймер Safe+Easy Varioprimer
    Универсальное средство для предварительной обработки поверхности для всех материалов, используемых при замене остекления

    Система 4 в 1:
    • Улучшает склеивание
    • Защищает от коррозии
    • Активатор
    • Защищает от УФ
    Черная грунтовка, схватывающаяся под воздействием влаги, для улучшения склеивания клея для стекол со стеклом, трафаретной печатью на керамических изделиях, краской и различных металлов

    Защита от коррозии для необработанных металлических поверхностей

    Активатор разбавленной краски и экранов, покрытых полиуретаном/ПВХ

    Победитель премии Automechanika Innovation Award

    Область применения
    Используется для подготовки периферийной поверхности ветрового стекла перед вклеиванием в автомобиль.

    Способ применения
    1. Обрабатываемые поверхности очистить с помощью очистителя.
    2. Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
    3. Нанести праймер с помощью кисточки.
    Внимание! 
    Тщательно встряхните флакон перед применением. После вскрытия флакона используйте содержимое как можно быстрее.
  • Характеристики

    Упаковка

    Банка

    Содержание

    100 мл

    Химическая основа

    Полиуретан

    Цвет

    Черный цвет

    Время обдува, мин.

    10 мин

    Время испарения растворителя, макс.

    24 ч

    Время обдува, условия

    при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, в качестве грунтовки, антикоррозийной защиты, активатора

    Температура применения, макс.

    35 °C

    Температура применения, мин.

    10 °C