Адаптер для бит магнитный, L 66 мм
Адаптер для бит магнитный, L 66 мм
Артикул:0614176638
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный держатель бит для вставки бит одной рукой и функцией быстрой смены.
Очень быстрая и простая замена бит
Вставка бит одной рукой и быстрая смена: Слегка нажмите на рукоятку, чтобы бита выдвинулась вперед.
Работа с труднодоступными головками винтов
Очень узкая конструкция (∅ макс. 10,5 мм)
Для бит с шестигранной головкой DIN 3126 -
Характеристики
Привод
1/4 дюйма
Тип привода
Шестигранник
Размер наконечника
1/4 дюйма
Тип наконечника
Внутренний шестигранник
Диаметр втулки (D)
10,5 мм
Длина лезвия (L1)
40 мм
Длина (L)
66 мм
-
Адаптер для бит магнитный, L 66 мм Размер: 105,4 кб