Адаптер магнитный 1/4", 74 мм
Адаптер магнитный 1/4", 74 мм
Артикул:0614176702
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВтулка из нержавеющей стали, стопорное кольцо и постоянный магнит
Область примененияПодходит для инструмента следующих производителей: Wurth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersall, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag. -
Характеристики
Привод
E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Размер наконечника
1/4 дюйма
Тип наконечника
Внутренний шестигранник
Длина (L)
74 мм
-
Адаптер магнитный 1.4 дюйма, 74 мм Размер: 81,6 кб