Адаптер магнитный IMPACT Torsion 1/4"
Адаптер магнитный IMPACT Torsion 1/4"
Артикул:5614176638
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДержатель бит 1/4" с базовым магнитом и дополнительным магнитом в верхней части.
Головка винта упирается в дополнительный магнит, что предотвращает изгиб винта при начале закручивания и облегчает работу при закручивании винта над головой и в труднодоступных местах.
-
Характеристики
Длина
74 мм
Головка
1/4 дюйма
Дополнительный магнит, расположенный непосредственно на головка винта
-
Адаптер магнитный IMPACT Torsion 1,4 Размер: 85,6 кб