Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Удлинитель VERL-1/4ZO-L100MM

Артикул: 0613716
Удлинитель VERL-1/4ZO-L100MM

Удлинитель VERL-1/4ZO-L100MM

Артикул:0613716

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Удлинитель 1/4 дюйма
  • Характеристики

    Привод (S2)

    C 6,3 (1/4 дюйма)

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Размер наконечника (S1)

    1/4 дюйма

    Тип наконечника

    Наружный квадрат

    Длина (L)

    100 мм