Бита РН2, 110 мм
Бита РН2, 110 мм
Артикул:0614176739
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДлинная бита, с цветовой маркировкойБита для ручного и электроинструмента
- Шестигранный хвостовик 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных креплений отверток с патроном для бит, электрических и аккумуляторных отверток
- Пазы на хвостовике обеспечивают надежную фиксацию биты в инструменте
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
- Длительное использование биты снижает затраты на ее замену и хранение
-
Характеристики
Размер наконечника
PH2
Привод
E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип привода
Наружный шестигранник
Длина
110 мм
-
Биты Wurth Размер: 206 кб