Головка ZEBRA 1/2, SW28, короткая, 6 граней
Головка ZEBRA 1/2, SW28, короткая, 6 граней
Артикул:0712131128
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМетрическая, шестигранная, укороченная
- Стандарт: DIN 3124, ISO 2725
- Поверхность: хромированная, полированная/матовая
- Привод: внутренний квадрат 1/2", канавка для шариковой защелки
- Наконечник: для шестигранной головки
- POWERDRIV
-
Характеристики
: - Привод: 1/2 дюйма
- Тип привода: Внутренний квадрат
- Ширина зева ключа: 28 мм
- Тип наконечника: Для наружн. шестигр.
- Длина (L1): 44 мм
- Исполнение: Коротк.
- Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2): 33,5 мм
- Внешний диаметр торцового ключа (D1): 38 мм
- Глубина торцового ключа (t): 20 мм