Набор комбинированных ключей ZEBRA, 6 шт.
Набор комбинированных ключей ZEBRA, 6 шт.
Артикул:071426350
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНабор комбинированных ключей ZEBRA, 6 шт. Свобода движений пальцев и удобство огибания препятствий благодаря шарнирной головке трещотки.
Очень прочные трещотки для высоких усилий затяжки
- Исполнение: Метрическое
- Накидная часть: POWERDRIV®, двенадцатигранная, мелкозубая, 72 зуба
- Стандарт: Максимальный момент затяжки соответствует DIN 899
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромированный корпус с матовым покрытием
- Геометрические характеристики: Угол наклона головки 15°, изгиб шарнира накидной части 180°, прочные головки для тяжелых условий эксплуатации
Открытая часть служит для ослабления болтов:
Трещотка на накидной части служит для затяжки болтов
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов.
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 8 071426308 1 2 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 10 071426310 1 3 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 12 071426312 1 4 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 13 071426313 1 5 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 17 071426317 1 6 Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире SW 19 071426319 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
6 шт.