Набор комбинированных ключей ZEBRA, SW8-SW22, 11шт.
Набор комбинированных ключей ZEBRA, SW8-SW22, 11шт.
Артикул:071330140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Накидная часть: POWERDRIV двенадцатигранная
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо
- Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15°
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 8 071330108 1 2 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 9 071330109 1 3 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 10 071330110 1 4 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 11 071330111 1 5 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 12 071330112 1 6 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 13 071330113 1 7 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 14 071330114 1 8 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 15 071330115 1 9 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 17 071330117 1 10 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 19 071330119 1 11 Комбинированный ключ "ZEBRA" SW 22 071330122 1 12 Держатель для ключей Пластиковый 0713301401 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
11 шт.
Ширина зева ключа
8 мм
9 мм
10 мм
11 мм
12 мм
13 мм
14 мм
15 мм
17 мм
19 мм
22 мм -
Набор комбинированных ключей ZEBRA Размер: 101 кб