Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор комбинированных ключей, RED LINE, SW 6-22, 17 шт.

Артикул: 575430141
Набор комбинированных ключей, RED LINE, SW 6-22, 17 шт.

Набор комбинированных ключей, RED LINE, SW 6-22, 17 шт.

Артикул:575430141

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Набор комбинированных ключей с чехлом для инструмента

    Исполнение: Метрическое, короткое исполнение

    Привод: Двойной шестигранник со стороны кольца
    Оптимальное положение относительно рукоятки, обеспечивающее минимальный угол поворота

    Материал: Хромованадиевая сталь
    • Отличные свойства термообработки для получения оптимальной твердости
    • Повышенная стойкость к истиранию
    Поверхность: Хромированное матовое покрытие, открытый конец отполирован
    • Не скользкая в жирных руках
    • Легко распознается
    Геометрия: сторона кольца наклонена вниз под углом 15º, положение открытого конца - 15º
    • Шестигранник со стороны кольца и открытое торцевое положение под углом 15º оптимальны по отношению к рукоятке, что обеспечивает минимальный угол поворота
    • Угол наклона кольцевого ключа 15º позволяет увеличить пространство для пальцев или для преодоления препятствий
    Простота использования и хранения
    Упакован в чехол с маркировкой

    Стандарт: DIN 3113 / DIN 475-2

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Комбинированный ключ, RED LINE   SW 6  575430106       1
     2  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 7  575430107      1
     3  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 8  575430108      1
     4  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 9  575430109      1
     5  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 10  575430110      1
     6  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 11  575430111      1
     7  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 12  575430112      1
     8  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 13  575430113      1
     9  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 14  575430114      1
     10  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 15  575430115      1
     11  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 16  575430116      1
     12  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 17  575430117      1
     13  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 18  575430118      1
     14  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 19  575430119      1
     15  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 20  575430120      1
     16  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 21  575430121      1
     17  Комбинированный ключ, RED LINE  SW 22  575430122      1
  • Характеристики

    Количество изделий в ассортименте/наборе

    17 шт

    Ширина зёва ключей

    6 мм
    7 мм
    8 мм
    9 мм
    10 мм
    11 мм
    12 мм
    13 мм
    14 мм
    15 мм
    16 мм
    17 мм
    18 мм
    19 мм
    20 мм
    21 мм
    22 мм

    Мин./макс. ширина зёва ключей

    6-22 мм