Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор инструментов универсальный, 56 предметов

Артикул: 096593156
Набор инструментов универсальный, 56 предметов

Набор инструментов универсальный, 56 предметов

Артикул:096593156

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Набор инструментов 1/4" 6 граней 56 предметов 
    Рекомендуется для профессионального применения.  

    Область применения
    Предназначен для ремонта автомобилей в гараже.

    Описание набора:
    • Количество предметов: 56 шт.
    •  Упаковка (хранение): чемодан
    •  Класс профессиональности: профессиональный
    •  Тип головок: шестигранные
    •  Присоединительный квадрат: 1/4"
    •  Воротки, трещотки: есть
    •  Трещотки: 1/4"
    •  Удлинители: 1/4" 100 мм
    •  Карданы: 1/4"
    •  Переходники: 1/4"(F)x1/4"(Hex)
    •  Головки торцевые на 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
    •  Биты-насадки: есть
    •  Биты-насадки 1/4": Hex 4, 5 мм; Torx T10, T20, T25, T30; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2; SL5.5
    •  Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
    •  Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
    •  Губцевый инструмент: есть
    •  Отвертки: есть
    •  Молотки: есть
    •  Монтажный инструмент: есть
    •  Прочий инструмент: Отвертка SL3,5x100 мм; Отвертка SL6,5x150 мм; Отвертка PH1x80 мм; Отвертка PH2x100 мм; Рулетка; Клещи переставные; Плоскогубцы; Нож
    •  Размер: 381x315x82 мм.
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    56 шт.

    Длина x ширина x высота

    381x315x82 мм