Набор трещоток, бит и головок RW 2020, 29 предметов
Набор трещоток, бит и головок RW 2020, 29 предметов
Артикул:07142020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВключает в себя двойной ключ с трещоткой, удлинитель, а также обычные гаечные вставки, биты и низкопрофильные торцевые головки для работы в ограниченном пространстве. Набор можно использовать в качестве Т-образного ключа, вставив удлинитель в шестигранное отверстие в центре двойного ключа с храповым механизмом.
Специальная серия Limited Edition
- С автографом Райнхольда Вюрта на кейсе
- Цветовая схема с преобладанием благородного черного цвета
- Верхняя часть с имитацией карбоновой ткани
- Красное основание
- Хорошо видно место с отсутствующим инструментом
- Нанесена маркировка размеров компонентов набора
- Удобная работа в ограниченном пространстве
- Быстрая смена бит и головок
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
29 шт.
Длина x ширина x высота
152 x 35 x 100 мм