Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор головок + трещотка 1/4, Red Stripe, 40 шт., WURTH

Артикул: 5763114040
Набор головок + трещотка 1/4, Red Stripe, 40 шт., WURTH

Набор головок + трещотка 1/4, Red Stripe, 40 шт., WURTH

Артикул:5763114040

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальность и масштабируемость: сочетание наиболее часто используемых типов аксессуаров для широкого спектра применений в области промышленного обслуживания, строительных работ, ремонта автомобилей и сборки мебели.

    Хром-ванадиевая сталь (головки, удлинители и трещотка)
    За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Широкая видимая маркировка (головки)
    Наличие быстрой идентификации, чтобы без особых усилий подобрать нужную головку - большое преимущество, например, при работе в автомобиле при слабом освещении.

    Канавка для фиксации шариком (головки)
    Головки из комплекта снабжены канавкой для фиксации шариком на трещотке. Это позволяет безопасно и надежно закрепить головку на квадратном приводе трещотки, избегая его смещения.

    Надежный захват (головки)
    Рифленый рисунок головок, расположенных вокруг чаши головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительное сцепление при
    обращении с ними даже жирными или мокрыми руками.

    Прецизионная конструкция (головки)
    Малый зазор на торцевом приводе позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежных элементов, а не к углам. Он также поддерживает заворачивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на закоревших крепежных элементах.

    2K Рукоятка (трещотка)
    2K - это аббревиатура от “2 компонента”. Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.

    Кнопка для быстрой замены головок (трещотка)
    Упрощает замену малых головок, за которые трудно ухватиться. Поддерживает снятие головки с лицевой стороны инструмента, что обеспечивает удобный способ замены головок для крепежных элементов разного размера, не снимая головку вручную.

    Рычаг переключения направления вращения (трещотка)
    Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.

    72 зуба по диаметру (трещотка)
    Позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. угол поворота всего 5 градусов позволит выполнить поставленную задачу

    Состав набора:
    • 12 шт. - ¼” Головки: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
    • 7 шт. - ¼” Удлинённые головки: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
    • 1 шт. - ¼” Отвёртка| 150 mm
    • 1 шт. - ¼” Трещотка | 72 зуба
    • 1 шт.- ¼” Удлинитель: 100 mm
    • 1 шт. - ¼” Кардан
    • 1 шт. - ¼” Адаптер для бит HEX | 25 mm
    • 16 шт. - ¼” Биты| 25 mm
  • Характеристики

    Количество штук в ассортименте/наборе

    40 шт.

    Ширина х высота х глубина

    249 x 60 x 114 мм