Лезвие 18 мм, без покрытия (мин. к отгрузке 10 шт.)
Лезвие 18 мм, без покрытия (мин. к отгрузке 10 шт.)
Артикул:071566 05
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДлительный срок службы и качественная резка
- Закаленное лезвие
- Тройная заточка
- В удобном диспенсере
-
Характеристики
Длина лезвия
110 мм
Ширина лезвия
18 мм
Толщина лезвия
0,5 мм
Материал
Сталь
Длина режущей кромки
100 мм
-
Лезвие, без покрытия (мин. к отгр. 10 шт.) Размер: 87,3 кб