Отвертка Red Stripe, PH2, WURTH
Отвертка Red Stripe, PH2, WURTH
Артикул:57512422
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКрестообразный наконечник (PH) обеспечивает универсальную сборку и техническое обслуживание в автомобилестроении, промышленности и деревообработке. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.
S2 стальное лезвие
Сплав S2 (аналог 5ХВ2С) по сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его
трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.
Двухкомпонентная рукоятка
рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент
имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязнёнными маслом руками.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.
Чётко читаемая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Универсальный дизайн
В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, для увеличения крутящего момента, может служить держателем для шнурка, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте -
Характеристики
Размер наконечника
PH2
Длина лезвия (A)
100 мм
Длина рукоятки (B)
105 мм
Ширина рукоятки (C)
34 мм
-
ОТВЁРТКИ С ПРИВОДОМ PHILLIPS (PH) RED STRIPE Размер: 88,8 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб