Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Отвертка шлиц. Red Stripe, 0,6X3,5X100, WURTH

Артикул: 5751241035
Отвертка шлиц. Red Stripe, 0,6X3,5X100, WURTH

Отвертка шлиц. Red Stripe, 0,6X3,5X100, WURTH

Артикул:5751241035

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальность: подходит для широкого спектра применений. Может использоваться для завинчивания винтов разных размеров и из разных материалов. Легко использовать в стесненных пространствах или под неудобными углами. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.

    S2 стальное лезвие
    Сплав S2 (аналог 5ХВ2С). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

    Двухкомпонентная рукоятка
    Рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент
    имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязнёнными маслом руками.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.

    Чётко читаемая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Универсальный дизайн
    В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, для увеличения крутящего момента, может служить держателем для шнурка, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте
  • Характеристики

    Тип наконечника

    Шлиц

    Толщина режущей кромки х Ширина режущей кромки

    0,6 x 3,5 мм

    Длина лезвия (A)

    100 мм

    Длина рукоятки (B)

    80 мм

    Ширина рукоятки (C)

    26 мм

  • Red Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб