Отвертка с набором бит 41шт. RWWW 2024
Отвертка с набором бит 41шт. RWWW 2024
Артикул:06132024
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для всех тонких и деликатных работ по завинчиванию, где требуется аккуратность
Комфортная и удобная работа благодаря двухкомпонентной рукоятке прецизионной инженерной отвертки
- Антистатическая ESD защита от разряда и максимальная безопасность для электрических устройств
- Дополнительно с вращающимся торцевым наконечником с углублением для пальцев для оптимальной работы
- Оба магнитных стержня для бит автоматически раскрываются при открытии бокса и обеспечивают очень удобное извлечение бит
- Напечатанные полоски для бит обеспечивают быструю идентификацию нужных бит
- Размеры: 154 x 75 x 30 мм
- 1 x отвертка для точного машиностроения
- 1 x биты PH000; PH00; PH0; PH1 и PH2
- 1 x биты со шлицем 1; 1,5; 2 и 3 мм
- 1 x бита с внутренним шестигранником 1,5; 2; 2,5 и 3 мм
- 1 x бита TX 2; 3; 4 и 5
- 1 x TX-бита с отверстием 6; 7; 8; 9; 10 и 15
- 1 x зубчатые биты P2; P3; P4 и P5
- 1 х разъёмы 2,5 и 3 мм
- 1 x тройные квадратные насадки SQ1 и SQ2
- 1 x Y-образные биты Y000; Y00; Y0 и Y1
- 1 x треугольное сверло 2 и 2,6 мм
- 1 x когтевая бита U2.6
- 1 x Бита для извлечения SIM-карты
- 1 x бита PH00 со штырьком
Для электриков, моделистов, монтажников оборудования или просто при работе с маленькими винтами -
Характеристики
Количество штук в ассортименте/наборе
41 шт
Материал ручки
2-компонентный пластик
Материал
Хромованадиевая сталь
Размер наконечника
4 мм
Длина рукоятки (A)
103 мм
Длина поворотного колпачка (B)
25.2 мм
Диаметр колпачка (C)
14.2 мм
Диаметр рукоятки (D)
9 мм
-
RW sd Размер: 10,4 мб