Плоскогубцы WURTH L160MM
Плоскогубцы WURTH L160MM
Артикул:071501 564
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоскогубцы DIN ISO 5745
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает исключительную прочность и точность поверхностей захвата
- Губки с торцевыми насечками, длинная конструкция
- Поверхность отполирована и покрыта прозрачным лаком
- Корпус рукоятки с двойным покрытием из ПВХ
- Соединение внахлест
Для захвата и вертикального изгиба проволоки и листового металла -
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Длина в дюймах (L)
6 1/4 дюйм
Длина губок (L3)
52 мм
Толщина губок (T1)
9 мм
Ширина концов губок (W4)
3 мм
Ширина губок (W3)
17 мм
Толщина концов губок (T2)
9 мм
Поверхность
Лакированный
Материал
Сталь
Материал рукоятки
Поливинилхлорид
Конструкция
2-кратн. погружение
Конструкция шарнира
Вложен
-
Плоскогубцы WURTH L160MM Размер: 95,5 кб