Острогубцы WURTH, L160MM
Острогубцы WURTH, L160MM
Артикул:071501 567
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN ISO 5745
- Высокое качество инструментальной стали для максимального срока эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
- Экстра длинное лезвие также подходит для зачистки толстых кабелей
- Лезвия: Дополнительная индукционная закалка
- Поверхность: Полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком
- Выступы рукоятки: С двойным покрытием из ПВХ
- Соединение: Соединение внахлест
Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля -
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Длина в дюймах (L)
6 1/4 дюйм
Длина губок (L3)
52 мм
Толщина губок (T1)
9 мм
Ширина концов губок (W4)
3 мм
Ширина губок (W3)
18 мм
Толщина концов губок (T2)
2,5 мм
Поверхность
Лакированный
Материал
Сталь
Материал рукоятки
Поливинилхлорид
Конструкция
2-кратн. погружение
-
Острогубцы WURTH, L160MM Размер: 96,4 кб