Пассатижи, RED LINE, L180mm
Пассатижи, RED LINE, L180mm
Артикул:577201 555
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, удержания и резки мягких и жестких проводов и кабелей
Обеспечивает длительный срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей
Высококачественная инструментальная сталь
Удлиненная режущая кромка
Также для толстых кабелей
Приятные условия работы и оптимальная передача усилия
Эргономичная, удобная рукоятка
Резание:
Прецизионный рез с индуктивной закалкой
Отверстие для резака:
Для захвата круглых материалов
Поверхность:
Хромированная по всему периметру
Соединение:
Накладка
Соответствует DIN ISO 5746
-
Характеристики
Длина (L)
180 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,2 мм
Поверхность
Хромированная
Материал
Сталь / пластик
Материал рукоятки
1-компонентный пластик
ISO
5746
-
Пассатижи, RED LINE, L180mm Размер: 89 кб