Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Съемник подшипников внутр. d 45-55MM

Артикул: 0714525059
Съемник подшипников внутр. d 45-55MM

Съемник подшипников внутр. d 45-55MM

Артикул:0714525059

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для извлечения плотно посаженных шариковых подшипников, колец и втулок из отверстий.
    • Крюки для извлечения специальной формы точно захватывают край внутреннего кольца шарикового подшипника
    • Вытяжные губки изогнуты и закалены
    Область применения
    Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и втулок из отверстий.

    Инструкции
    Вставьте внутренний съемник в отверстие. Прикрепите шпиндель винтами, удерживая гайку для предотвращения ее вращения. Вытяжные губки открываются, и наконечники защелкиваются внизу подшипника. Прикрепите винтами обратный молоток или контропору на соединительную резьбу и извлеките подшипник.

    Примечание
    Диаметр резьбы шпинделя для артикулов 0714525058 (d 35-45MM), 0714525059 (d 45-55MM) и 0714525060 (d 55-70мм) составляет M14 x 1,5 мм

  • Характеристики

    Диаметр отверстия, мин./макс. (ØA)

    45-55 мм

    Диаметр вытяжных губок (B)

    38 мм

    Длина вытяжных губок (C)

    86 мм

    Диаметр шпинделя (G)

    42 мм

    Длина шпинделя (D)

    110 мм

    Длина (E)

    170 мм